項目 | 液壓刀頭 |
電纜 地下電纜 電力切割能力 | 2" |
容量 | 13 噸。 |
刀頭返回型 | 單作用,彈簧復位 |
總長: | 15“ |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
機油容量 | 7.3 cu。 在。 |
產品數據表 | enerpac-ecse300b.pdf |
圓棒鋁線材或棒材切割能力 | 1.25“ |
圓棒銅線或棒材切割能力 | 1.25“ |
圓棒軟鋼螺栓切削能力 | 0.88“ |
鋼絲繩麻芯或 IWRC 切割能力 | 1" |
鋼絞線鋼絞線切割能力 | 2" |
絞線裸鋁絞線切割能力 | 2" |
線束 裸銅線束切割能力 | 2" |
鋼絞線拉線鋼絲絞線切割能力 | 0.75“ |
船重(kg) | 10.35 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8465960050 |
A.
答:是的,液壓刀頭適用於水下切割應用。 它們可以在水下條件下有效運行,可以執行水下拆除、切割水下管道或清除水下障礙物等任務。
答:它們提供了更大的切割功率和效率、更高的精度和控制、減少了勞動力需求並提高了操作員的安全性。 此外,它們可以更輕鬆地進入困難或有限的空間,使其成為適用於各種切割應用的多功能工具。