項目 | 傳播缸 |
容量 | 0.75 噸。 |
氣缸有效面積 | 2.25平方英寸 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
Max.最高Spread傳播 | 11.5“ |
名義能力 | 0.75 噸。 |
機油容量 | 3.91 cu。 在。 |
能量源 | 液 |
傳播力 | 0.75 噸。 |
尖端間隙 | 1.26“ |
船重(kg) | 11.25 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 60.45 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 8414909080 |
原產地 | US |
A. 選擇液壓缸伸展時,請考慮多種因素,例如所需的最大伸展距離、所需的容量或力以及可用的操作空間。
答:是的,許多液壓缸擴展裝置設計緊湊且易於操作,適合在有限空間內使用。 然而,重要的是評估您的應用的具體尺寸和要求,以確保液壓缸伸展可以在給定空間中安全運行。
產品 | 型號 | 尖端間隙 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
WR-5 | 0.5“ | 新台幣25,335元 |