項目 | 液壓泵 |
充電器輸入電壓 | 230V交流 |
氣缸兼容性 | 單動 |
佔空比 | 斷斷續續的 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 15立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 0.5馬力 |
出口數量 | 1 |
輸出流量 @ 2000 psi | 30立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量負載 | 15立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 125立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電池 |
產品數據表 | enerpac-xc115vc.pdf |
庫容 | 60 cu。 在。 |
可用油容量 | 60 cu。 在。 |
閥門功能 | 前進/保持/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路2位 |
船重(kg) | 14.7 |
船高(厘米) | 33.27 |
船長(厘米) | 70.61 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8413600040 |