項目 | 液壓泵 |
充電器輸入電壓 | 115V交流 |
氣缸兼容性 | 雙動 |
佔空比 | 斷斷續續的 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 32立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 1.4馬力 |
出口數量 | 2 |
輸出流量 @ 4000 psi | 80立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量負載 | 32立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 310立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電池 |
泵控制 | 垂飾 |
庫容 | 1.75加侖 |
可用油容量 | 1.75加侖 |
閥門功能 | 前進/空檔/縮回 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 4路3位置串聯中心 |
船重(kg) | 29.48 |
原產地 | USA |