項目 | 液壓電動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 5.6“ |
尺寸B | 11“ |
尺寸C | 8.1“ |
尺寸H | 20.2“ |
佔空比 | 擴展 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 1馬力 |
電機轉速 | 1750RPM |
輸出流量 @ 100 psi | 450立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 10000 psi | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 5000 psi | 42立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 700 psi | 385立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
泵控制 | 手動操作 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 416 cu。 在。 |
聲級 | 75 dBA |
可用油容量 | 2加侖 |
閥門功能 | 前進/後退 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 4路3位置串聯中心 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 58.47 |
船高(厘米) | 79.38 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 73.03 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE3308SB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V DC | 前進/保持/縮回 | 電磁閥 | 3路3位置串聯中心 | 新台幣456,191元 | |
ZE3104DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣427,082元 | |
ZE3108DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣442,460元 | |
ZE3110DB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣459,813元 | |
ZE3120DB | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣475,423元 | |
ZE3204MB | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣300,472元 | |
ZE3208MB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣288,756元 |