項目 | 液壓電動泵 |
安培 | 13.6A |
交流電 | 13.6 |
控制閥 | 手動,3向,2位 |
分貝 | 75 |
流體端口NPT | 3機構/ 8“ |
HP | 1.5 |
最大。 壓力 | 10000 PSI |
最大壓力 | 10,000 PSI |
電機功率 | 1.5馬力 |
電機類型 | 感應 |
油排量@ 0-200 PSI | 645立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 10,000 PSI | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 100 PSI | 650立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 1000 PSI | 625立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 200-10,000 PSI | 60至645立方米英寸/分鐘 |
油排量@ 5000 PSI | 62立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 700 PSI | 600立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 5加侖 |
儲層材料 | 鐵件 |
聲級 | 75 dBA |
類別 | 電 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 83.78 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE4104DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣358,808元 | |
ZE4108DB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣522,470元 | |
ZE4110DB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣533,121元 | |
ZE4120DB | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣542,694元 | |
ZE4208LB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 4路3位置串聯中心 | 新台幣323,664元 | |
ZE4208MB | 20.2“ | 單動 | 5.6“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣397,242元 | |
ZE4210LB | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣331,917元 |