項目 | 液壓電動泵 |
安培 | 9A |
交流電 | 9 |
控制閥 | 手動,3向,2位 |
分貝 | 75 |
流體端口NPT | 3機構/ 8“ |
HP | 3 |
最大。 壓力 | 10000 PSI |
最大壓力 | 10,000 PSI |
電機功率 | 3馬力 |
電機類型 | 感應 |
油排量@ 0-200 PSI | 845立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 10,000 PSI | 120立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 100 PSI | 850立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 1000 PSI | 838立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 200-10,000 PSI | 125至845立方米英寸/分鐘 |
油排量@ 5000 PSI | 123立方米in./min.英寸/分鐘 |
油排量@ 700 PSI | 825立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電 |
安全閥範圍 | 1000至10000 psi |
庫容 | 2.5加侖 |
儲層材料 | 鐵件 |
聲級 | 75 dBA |
類別 | 電 |
電壓 | 208到240V |
船重(kg) | 69.13 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 80.01 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 尺寸H | 氣缸兼容性 | 維度A | 泵控制 | 電磁閥電壓 | 閥門功能 | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZE5110DG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣460,947元 | |
ZE5120DG | - | 單動 | 7.1“ | 垂飾 | 24V | 前進/後退 | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣678,303元 | |
ZE5210LG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 手動操作 | - | 前進/後退 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣417,272元 | |
ZE5220LG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣427,565元 | |
ZE5220MG | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣522,783元 | |
ZE5310SG | 23.6“ | 單動 | 6.2“ | 垂飾 | 24V DC | 前進/保持/縮回 | 電磁閥 | 3路3位置串聯中心 | 新台幣516,444元 | |
ZE5320LG | - | 單動 | 7.1“ | 手動操作 | - | 前進/保持/縮回 | 手動操作 | 3路2位 | 新台幣459,185元 |