ENERPAC ZU4208MB液壓泵電動萬向
有現貨
項目:AF8KMM
型號:ZU4208MB交叉參考:26VY29
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$260,292 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 液壓電動泵 |
氣缸兼容性 | 單動 |
佔空比 | 斷斷續續的 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
輸出流量 @ 100 psi | 700立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 10000 psi | 60立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
泵控制 | 手動操作 |
安全閥範圍 | 2000至10000 psi |
庫容 | 416 cu。 在。 |
聲級 | 85至90 dBA |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路2位 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 32.76 |
船高(厘米) | 51.18 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 30.58 |
HS代碼 | 8413500050 |
型號 | 閥門功能 | 氣缸兼容性 | 維度A | 閥門操作 | 閥門類型 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU4308MB | 前進/保持/縮回 | 單動 | 16.7“ | 手動操作 | 3路3位置串聯中心 | 5.6“ | 11“ | 8.1“ | 新台幣281,528元 | |
ZU4308LB | 前進/保持/縮回 | 單動 | 16.7“ | 手動操作 | 3路3位置串聯中心 | 5.6“ | 11“ | 8.1“ | 新台幣221,432元 | |
ZU4104DB | 前進/後退 | 單動 | 16.7“ | 電磁閥 | 3路2位 | 5.6“ | 11“ | 6" | 新台幣364,476元 | |
ZU4108DB | 前進/後退 | 單動 | 16.7“ | 電磁閥 | 3路2位 | 5.6“ | 11“ | 8.1“ | 新台幣366,898元 | |
ZU4120DB | 前進/後退 | 單動 | 18.3“ | 電磁閥 | 3路2位 | 7.1“ | 16.5“ | 16.6“ | 新台幣409,750元 | |
ZU4204JB | 前進/後退 | 單動 | 16.7“ | 手動操作 | 3路2位 | 5.6“ | 11“ | 6" | 新台幣277,944元 | |
ZU4204KB | 前進/後退 | 單動 | 16.7“ | 手動操作 | 3路2位 | 5.6“ | 11“ | 6" | 新台幣228,711元 |