項目 | 計時器 |
環境溫度。 範圍 | -13到158 F. |
邊框面(英寸) | 3.50 |
邊框類型 | 三孔輪 |
邊框到背面的長度(英寸) | 1.95 |
深度 | 2.69“ |
顯示類型 | 機電 |
顯示單位 | 小時和千分之一 |
經過的時間 | 9999.99 |
適合 | 2.22" 直徑開口 |
適合面板切出 | 直徑2.22英寸 |
Hz | 60 |
輸入類型 | 電器類 |
材料 | 聚碳酸酯 |
安裝方式 | 輪緣 |
NEMA號 | 4X |
位數 | 6 |
重置類型 | 按鈕 |
溫度。 範圍 | -13到158 F. |
終端類型 | 19“電線 |
時間範圍(小時) | 0年到9,999年 |
計時器範圍 | 0年到9,999.99年 |
類別 | 電器類 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 2.2“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | NEMA號 | 位數 | 重置類型 | 溫度。 範圍 | 終端類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T40B45 | ABS | -22到149 F. | - | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,238元 | ||
T41D45 | ABS | -22到149 F. | 1.25“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,248元 | ||
T41E45 | ABS | -22到149 F. | 1.25“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | 鏟 | 新台幣1,241元 | ||
T40A4507 | LEXAN | -40到185 F. | - | 6,6P | 6 | 不可重置 | -40到185 F. | 鏟 | 新台幣1,556元 | ||
L6C | ABS | 15至140 F | 1.2“ | 4 | 7 | 遙控信號或按鈕 | 15至140 F | 阻止 | 新台幣3,847元 | ||
T55B2A | 聚碳酸酯 | 5至122 F | - | - | 6 | 不可重置 | 5至122 F | 19“電線 | 新台幣4,268元 | ||
T54C1 | ABS | -22到149 F. | 0.82“ | - | 6 | 不可重置 | -22到149 F. | - | 新台幣1,788元 |