項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 3.07 |
外殼材料 | 鋁 |
濾光片類型 | 非過濾 |
腳註 | 可以根據NEC 1安裝在類型2或2008的位置 |
IP等級 | 65 |
總長: | 11“ |
雷電衝擊電流 | 25kA |
材料 | 鋁,IP65(NEMA 4) |
最高 持續工作電壓 | 320 LN,550 LL |
最高 每相浪湧電流 | 200kA |
保護方式 | 所有模式受保護 |
安裝樣式 | 面板,3/4“直乳頭(用於乾式牆的可選齊平安裝板) |
標稱放電電流 | 20kA |
線數 | 4線+地 |
段落 | 3Y |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 緊湊 |
電壓 | 277/480 |
電壓保護等級 | 1000V(LN),1800(LL),1200V(NG),1200V(LG)(模塊化) |
信號寬度 | 3.31 |
船重(kg) | 2.16 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 39.62 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
型號 | 線數 | 段落 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDX200C120 / 208 | 4線+地 | 3Y | 緊湊 | 120/208 | 3.31 | 新台幣79,611元 | |
TDX200C120 / 240 | 3線+地 | 1S | 緊湊 | 120/240 | 3.31 | 新台幣69,816元 | |
TDX200S120 / 208 | 4線+地 | 3Y | 模塊化 | 120/208 | 5.12 | 新台幣134,198元 | |
TDX200S120 / 240 | 3線+地 | 1S | 模塊化 | 120/240 | 5.12 | 新台幣121,209元 | |
TDX200S277 / 480 | 4線+地 | 3Y | 模塊化 | 277/480 | 5.12 | 新台幣144,761元 | |
TDX200S480D | 3線+地 | 3D | 模塊化 | 480 | 5.12 | 新台幣141,419元 |