項目 | 浪湧抑制器 |
深度 | 3.07 |
外殼材料 | 鋁 |
濾光片類型 | 非過濾 |
腳註 | 可以根據NEC 1安裝在類型2或2008的位置 |
IP等級 | 65 |
總長: | 11“ |
雷電衝擊電流 | 20kA |
材料 | 鋁,IP65(NEMA 4) |
最高 持續工作電壓 | 170 LN,276 LL |
最高 每相浪湧電流 | 200kA |
保護方式 | 所有模式受保護 |
安裝樣式 | 面板,3/4“直乳頭(用於乾式牆的可選齊平安裝板) |
標稱放電電流 | 20kA |
線數 | 4線+地 |
段落 | 3Y |
短路電流額定值 | 200kA |
類別 | 模塊化 |
電壓 | 120/208 |
電壓保護等級 | 600V(LN),1000(LL),600V(NG),600V(LG)(模塊化) |
信號寬度 | 5.12 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 40.13 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8536308000 |
原產地 | CN |
型號 | 線數 | 段落 | 類別 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDX200C120 / 208 | 4線+地 | 3Y | 緊湊 | 120/208 | 3.31 | 新台幣85,437元 | |
TDX200C120 / 240 | 3線+地 | 1S | 緊湊 | 120/240 | 3.31 | 新台幣74,926元 | |
TDX200C277 / 480 | 4線+地 | 3Y | 緊湊 | 277/480 | 3.31 | 新台幣84,276元 | |
TDX200S120 / 240 | 3線+地 | 1S | 模塊化 | 120/240 | 5.12 | 新台幣130,080元 | |
TDX200S277 / 480 | 4線+地 | 3Y | 模塊化 | 277/480 | 5.12 | 新台幣155,356元 | |
TDX200S480D | 3線+地 | 3D | 模塊化 | 480 | 5.12 | 新台幣151,769元 |