項目 | 振動給料機 |
環境溫度。 範圍 | 0度至130度F |
安培 | 1.1 |
基本塗裝 | 環氧塗層 |
基礎材料 | 球墨鑄鐵 |
完 | 珠爆 |
噪音水平 | 70dB |
總高度 | 12 15機構/ 16“ |
總長度 | 31.75“ |
總寬度 | 11.5“ |
能量源 | 電磁 |
三方圈 | 平 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 54 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 38.1 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 環境溫度。 範圍 | 安培 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6C | 0度至130度F | 1.1 | 6.375“ | 15 9機構/ 16“ | 3.25“ | 115 VAC | 新台幣77,788元 | ||
15A | 0度至130度F | 1.1 | 8.125“ | 22“ | 5.375“ | 115 VAC | 新台幣158,784元 | ||
26C | 0度至 130 度。 F | 1.1A | 9" | 22“ | 6.5“ | 115V交流 | 新台幣169,849元 | ||
36C | 0度至130度F | 1.1 | 12 15機構/ 16“ | 38“ | 7.5“ | 115 VAC | 新台幣145,798元 | ||
46C | 0度至130度F | 1.1 | 14.875“ | 45“ | 12“ | 115 VAC | 新台幣278,868元 | ||
46C | 0度至130度F | 1.1 | 13.875“ | 39.25“ | 14“ | 115 VAC | 新台幣278,868元 | ||
46C | 0度至130度F | 1.1 | 13.875“ | 33.25“ | 16“ | 115 VAC | 新台幣278,868元 |