項目 | 起重磁鐵 |
吊環開口高度 | 2-3 / 8“ |
吊環開口寬度 | 2-3 / 8“ |
腳註 | 最大限度。 額定容量基於清潔、拋光的鋼,取決於材料厚度和尺寸,最大。 溫度不超過 175 更高溫度應用請聯繫供應商 |
磁鐵高度 | 17-5 / 8“關機,22-1 / 8”開啟 |
磁鐵長度 | 17.25“ |
磁鐵材質 | 釹 |
磁鐵寬度 | 12“ |
最高耐熱溫度 | 175學位F. |
最高額定單位容量 | 3600磅。 |
總高度 | 22.25“ |
總長度 | 22 13機構/ 16“ |
總寬度 | 18 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 294.83 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 8505110000 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 磁鐵高度 | 磁鐵長度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APL-152 | 16-15 / 16“關機,21-1 / 2”開啟 | 10 13機構/ 16“ | 21.5“ | 16.375“ | 17.875“ | 新台幣258,507元 |