項目 | 門禁控制鍵盤 |
訪問類型 | 鍵盤 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
深度 | 7機構/ 16“ |
完 | 粉末塗層黑色 |
身高 | 5.125“ |
Max.最高User Codes用戶密碼 | 500 |
鍵數 | 12 |
工作溫度 範圍 | -40度至160度F |
所需功率 | 5 VDC,12至24VDC |
定時入境津貼 | 1到99秒。 |
耐候性 | 是 |
信號寬度 | 3.38“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8537109060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
SKE-34S | 不銹鋼 | 新台幣11,248元 |