項目 | 減少乳頭 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
材料 | 聚丙烯 |
最大壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1-1 / 4“ x 1” |
活動行程 | 80 |
尺寸 | 1/4 x 1英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 管道尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
RN050-038 | 減少乳頭 | 1 / 2“x 3 / 8” | 1/2 x 3/8英寸 | 新台幣152元 | |
RN075-050 | 減速器乳頭 | 3 / 4“x 1 / 2” | 3/4 x 1/2英寸 | 新台幣161元 | |
RN100-050 | 減少乳頭 | 1英寸x 1/2英寸 | 1 x 1/2英寸 | 新台幣208元 | |
RN100-075 | 減少乳頭 | 1英寸x 3/4英寸 | 1 x 3/4英寸 | 新台幣190元 | |
RN125-075 | 減少乳頭 | 1-1/4" x 3/4" | 1/4 x 3/4英寸 | 新台幣223元 | |
RN150-100 | 減少乳頭 | 1-1 / 2“ x 1” | 1-1 / 2 x 1英寸 | 新台幣233元 | |
RN150-125 | 減少乳頭 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2 x 1-1/4" | 新台幣211元 |