項目 | 車窗蒸發冷卻器 |
氣流 | 2800 CFM |
顏色 | 涼砂 |
製冷量 | 400至600平方呎 |
深度 | 30.25“ |
放 | 前 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 直接 |
填充類型 | 軟管或手動填充 |
格柵高度 | 11-7 / 8“ |
格柵寬度 | 22-1 / 8“ |
身高 | 27“ |
媒體 | 涼墊 |
電機功率 | 1/8 |
工作重量 | 105磅。 |
墊厚度 | 2" |
電源線長度 | 8ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
電壓 | 115 |
水容量 | 4.4加侖 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 28.8 |
船高(厘米) | 69.6 |
船長(厘米) | 78.99 |
船寬(厘米) | 62.74 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 氣流 | 深度 | 光驅類型 | 身高 | 電機功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN50W | 5000 CFM | 46.875“ | 帶 | 34.5“ | 1/2 | 34“ | 新台幣55,094元 |