項目 | 車窗蒸發冷卻器 |
氣流 | 5000 CFM |
顏色 | 涼砂 |
製冷量 | 1200至1600平方呎 |
深度 | 46.875“ |
放 | 前 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
填充類型 | 軟管或手動填充 |
格柵高度 | 14-7 / 8“ |
格柵寬度 | 21-3 / 4“ |
身高 | 34.5“ |
媒體 | 涼墊 |
電機功率 | 1/2 |
工作重量 | 249磅。 |
墊厚度 | 2" |
電源線長度 | 8ft。 |
泵電壓 | 115 |
速度 | 2 |
電壓 | 115 |
水容量 | 12.5加侖 |
水連接 | 3機構/ 4“ |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 84.82 |
船高(厘米) | 87.63 |
船長(厘米) | 118.36 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 氣流 | 深度 | 光驅類型 | 身高 | 電機功率 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N28W | 2800 CFM | 30.25“ | 直接 | 27“ | 1/8 | 24“ | 新台幣29,591元 |