項目 | 聲級計 |
準確性 | +/- 1.4分貝 |
電池類型 | 六AA |
計數 | 2000 |
分貝範圍 | 30到130dB |
顯示屏 | 背光LCD |
頻率範圍 | 31.5至8000Hz |
頻率加權 | A和C |
介面 | SD卡和RS-232 |
工作溫度 範圍 | 32至104 F |
解析度 | 0.1 db |
響應時間 | 快200ms,慢500ms |
類別 | 第2類,數據記錄 |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 9027804560 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SDL600-NIST | 新台幣38,146元 |