項目 | 濾水系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9619-01 |
顏色 | 黑色和銀色 |
連線設定 | 3 / 8“NPT |
過濾介質 | 碳 |
流量 | 0.5加侖/分鐘 |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 10 PSI |
所需墨盒數量 | 1 |
總深度 | 4" |
總高度 | 19“ |
總寬度 | 4.25“ |
壓力下降 | 1至5 psi |
減少 | 味道,氣味,鉛,細菌 |
使用壽命 | 480加侖 |
船重(kg) | 1.72 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 52.07 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 顏色 | 連線設定 | 減少 | 過濾介質 | 流量 | 最大。 壓力 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9328-06 | 30“ | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 碳 | 5加侖/分鐘 | 125 PSI | 6.75“ | 新台幣47,988元 | ||
電動車9437-10 | 34“ | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 碳 | 6.7加侖/分鐘 | 125 PSI | 6.75“ | 新台幣66,392元 | ||
電動車9437-32 | 26“ | 黑色 | 3 / 4“NPT | 氯,顆粒,抑菌,氯胺,囊腫,味道,氣味 | 纖維二代 | 15 GPM | 100 PSI | 18.75“ | 新台幣97,778元 |