項目 | 濾水系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9628-72 |
顏色 | 黑色 |
連線設定 | 3 / 4“NPT |
過濾介質 | 纖維二代 |
流量 | 15 GPM |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 25 PSI |
所需墨盒數量 | 4 |
總深度 | 18.75“ |
總高度 | 33.25“ |
總寬度 | 26“ |
壓力下降 | 10至100 psi |
減少 | 氯,顆粒,抑菌,氯胺,囊腫,味道,氣味 |
使用壽命 | 200,000加侖 |
船重(kg) | 22.23 |
船高(厘米) | 76.2 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8421210000 |
產品 | 型號 | 總寬度 | 顏色 | 連線設定 | 減少 | 過濾介質 | 流量 | 最大。 壓力 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9328-06 | 30“ | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 碳 | 5加侖/分鐘 | 125 PSI | 6.75“ | 新台幣47,988元 | ||
電動車9437-10 | 34“ | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 碳 | 6.7加侖/分鐘 | 125 PSI | 6.75“ | 新台幣66,392元 | ||
電動車927570-75 | 4.25“ | 黑色和銀色 | 3 / 8“NPT | 味道,氣味,鉛,細菌 | 碳 | 0.5加侖/分鐘 | 125 PSI | 4" | 新台幣7,026元 |