項目 | 製冰機過濾系統 |
所需墨盒 | 製造商編號EV9612-27,EV9534-26 |
顏色 | 黑色和銀色 |
連線設定 | 3機構/ 4“ |
過濾介質 | 碳和聚磷酸鹽 |
流量 | 3.34加侖/分鐘 |
頭材料 | 塑料 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 100學位F. |
微米 | 0.5 |
閔。 壓力 | 10 PSI |
所需墨盒數量 | 3 |
總深度 | 6" |
總高度 | 25.5“ |
總寬度 | 21.5“ |
壓力下降 | 1至5 psi |
減少 | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 |
使用壽命 | 18,000加侖 |
船重(kg) | 8.28 |
船高(厘米) | 32 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 38.35 |
HS代碼 | 8421210000 |
產品 | 型號 | 減少 | 顏色 | 連線設定 | 過濾介質 | 流量 | 總深度 | 總高度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動車9324-01 | 規模 | 黑色 | 3 / 8“NPT | 碳 | 1.67加侖/分鐘 | 5.25“ | 26.25“ | 8" | 新台幣13,973元 | ||
電動車9324-02 | 規模 | 黑色 | 3 / 4“NPT | 碳 | 3.34加侖/分鐘 | 5.5“ | 25.25“ | 16.5“ | 新台幣23,071元 | ||
電動車9324-21 | 規模 | 黑色 | 3 / 8“NPT | 碳 | 1.67加侖/分鐘 | 6" | 28“ | 20“ | 新台幣21,040元 | ||
電動車9325-03 | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 碳和聚磷酸鹽 | 5加侖/分鐘 | 5.5“ | 26.25“ | 21“ | 新台幣37,019元 | ||
電動車9325-23 | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 碳 | 5加侖/分鐘 | 6" | 29.5“ | 25.75“ | 新台幣44,138元 | ||
電動車9325-04 | 秤,細菌,氯,味道,氣味,囊腫 | 黑色和銀色 | 3機構/ 4“ | 碳 | 6.68加侖/分鐘 | 5.5“ | 29.75“ | 24.5“ | 新台幣50,360元 |