項目 | 紡粘濾芯 |
過濾介質 | 聚丙烯 |
流量 | 8加侖/分鐘 |
身高 | 9.75“ |
內部Dia。 | 1" |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 80學位F. |
微米 | 10 |
外直徑。 | 2.5“ |
減少 | 沉澱 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|
電動車9534-20 | 20.125“ | 新台幣629元 | |
電動車9534-12 | 9.75“ | 新台幣342元 | |
電動車9534-26 | 20.125“ | 新台幣683元 |