項目 | 氣刀 |
(F)NPT入口 | 1機構/ 4“ |
空氣消耗 | 34.8 標準立方英尺/分鐘 |
氣隙間隙(英寸) | 0.002 |
空氣槽寬度(英寸) | 12 |
材料 | 鋁 |
最高 分貝 | 64在80 PSI |
最高 溫度 | 180 F |
進口數量 | 4 |
總深度 | 1.75“ |
整體厚度 | 1.44“ |
總寬度 | 12“ |
類別 | 高效通用 |
工作壓力 | 80到250 PSI |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8479810000 |
原產地 | US |
型號 | 空氣消耗 | 材料 | 最高 溫度 | 進口數量 | 總深度 | 整體厚度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003 | 8.7 標準立方英尺/分鐘 | 鋁 | 180 F | 4 | 1.75“ | 1.44“ | 3" | 新台幣10,912元 | |
110003SS | 8.7 標準立方英尺/分鐘 | 不銹鋼 | 800 F | 4 | 1.44“ | 1.03“ | 3" | 新台幣17,869元 | |
110006 | 17.4 標準立方英尺/分鐘 | 鋁 | 180 F | 4 | 1.75“ | 1.44“ | 6" | 新台幣12,577元 | |
110006SS | 17.4 標準立方英尺/分鐘 | 不銹鋼 | 800 F | 4 | 1.44“ | 1.03“ | 6" | 新台幣22,102元 | |
110009 | 26.1 標準立方英尺/分鐘 | 鋁 | 180 F | 4 | 1.75“ | 1.44“ | 9" | 新台幣15,694元 | |
110009SS | 26.1 標準立方英尺/分鐘 | 不銹鋼 | 800 F | 4 | 1.44“ | 1.03“ | 9" | 新台幣30,114元 | |
110012SS | 34.8 標準立方英尺/分鐘 | 不銹鋼 | 800 F | 4 | 1.44“ | 1.03“ | 12“ | 新台幣32,031元 |