項目 | 氣槍噴嘴 |
空氣消耗 | 91標準立方英尺 |
基礎材料 | 316不銹鋼 |
直徑 | 1.25“ |
進水口尺寸 | 3/4“(M)NPT |
總長: | 3.5“ |
最高 分貝 | 96 |
噴嘴類型 | 安全指引 |
件數 | 1 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣消耗 | 直徑 | 進水口尺寸 | 總長: | 最高 分貝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108SS | 2.5標準立方英尺 | - | 1/6 x 1/2英寸 | 1機構/ 2“ | 58 | 新台幣3,485元 | ||
1108SS-不擴散核武器條約 | 2.5標準立方英尺 | - | 1/8“(M)NPT | 7機構/ 8“ | 58 | 新台幣4,457元 | ||
1109SS | 4.9標準立方英尺 | - | 1/5 x 1/2英寸 | 5機構/ 8“ | 68 | 新台幣3,714元 | ||
1109SS-不擴散核武器條約 | 4.9標準立方英尺 | - | 1/8“(M)NPT | 1" | 68 | 新台幣4,628元 | ||
1110SS | 8.3標準立方英尺 | - | 1/4 x 3/4英寸 | 7機構/ 9“ | 75 | 新台幣3,828元 | ||
1110SS-不擴散核武器條約 | 8.3標準立方英尺 | - | 1/8“(M)NPT | 1 1機構/ 16“ | 75 | 新台幣4,769元 | ||
1102SS | 10標準立方英尺 | - | 1/8“(F)NPT | 1 1機構/ 5“ | 71 | 新台幣4,578元 |