Exair 2402 | 空氣擦拭 1/4 英吋 Npt 2 英吋內徑 鋁 | 4lch6 | XNUMXlchXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EXAIR 2402 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 2 英寸內徑鋁 | AD8NEP 4LCH6

EXAIR 2402 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 2 英寸內徑鋁

有現貨
貨號:AD8NEP Model: 2402,en交叉參考:4LCH6

得到它 可能 8, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$24,997 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣擦拭
(F)NPT入口1機構/ 4“
空氣消耗29.5 標準立方英尺/分鐘
空氣槽寬度(英寸)0.002
內部Dia。2"
材料
最高 分貝64在80 PSI
最高 溫度400 F
進口數量1
外直徑。4.75“
總深度1.13“
類別一般用途
工作壓力80到250 PSI

送貨信息:

船重(kg) 0.99
船高(厘米)5.84
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)22.86
HS代碼8479899899
原產地US

產品型號

產品型號空氣消耗內部Dia。最高 分貝外直徑。類別價錢
EXAIR 2400 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 0.5 英寸內徑 鋁 | AD8NEK 4LCH2 240013.9 標準立方英尺/分鐘0.500“64在80 PSI3-1 / 4“一般用途新台幣16,039元
EXAIR 2401 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 1 英寸內徑鋁 | AD8NEM 4LCH4 240119.1 標準立方英尺/分鐘1"64在80 PSI3.75“一般用途新台幣18,948元
EXAIR 2403 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 3 英寸直徑鋁 | AE9GCX 6JJN1 240339.8 標準立方英尺/分鐘3"79在80 PSI5.75“高效通用新台幣40,551元
EXAIR 2404 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 4 英寸直徑鋁 | AE9GCZ 6JJN3 240450.2 標準立方英尺/分鐘4"81在80 PSI6.75“高效通用新台幣56,110元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EXAIR 2402 空氣擦拭 1/4 英寸 Npt 2 英寸內徑鋁
新台幣24,997元 /單元