Exair 2451 | 空氣擦拭套件 1/4 英吋 Npt 1 英吋內徑鋁 | 4lch5 | XNUMXlchXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EXAIR 2451 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 1 英寸內徑鋁 | AD8NEN 4LCH5

EXAIR 2451 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 1 英寸內徑鋁

有現貨
商品名稱: AD8NEN Model: 2451,en交叉參考:4LCH5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$28,891 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目空氣擦拭套件
(F)NPT入口1機構/ 4“
空氣消耗19.1 標準立方英尺/分鐘
空氣槽寬度(英寸)0.002
內部Dia。1"
材料
最高 分貝64在80 PSI
最高 溫度400 F
進口數量1
外直徑。3.75“
總深度1.13“
類別一般用途
工作壓力80到250 PSI

送貨信息:

船重(kg) 3.13
船高(厘米)24.38
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)23.88
HS代碼8479899899
原產地US

產品型號

產品型號空氣消耗內部Dia。最高 分貝外直徑。類別價錢
EXAIR 2450 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 0.5 英寸內徑鋁 | AD8NEL 4LCH3 245013.9 標準立方英尺/分鐘0.500“64在80 PSI3-1 / 4“一般用途新台幣26,713元
EXAIR 2452 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 2 英寸內徑鋁 | AD8NEQ 4LCH7 245229.5 標準立方英尺/分鐘2"64在80 PSI4.75“一般用途新台幣34,696元
EXAIR 2453 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 3 英寸直徑鋁 | AE9GCY 6JJN2 245339.8 標準立方英尺/分鐘3"79在80 PSI5.75“高效通用新台幣42,483元
EXAIR 2454 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 4 英寸直徑鋁 | AE9GDA 6JJN4 245450.2 標準立方英尺/分鐘4"81在80 PSI6.75“高效通用新台幣65,970元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EXAIR 2451 空氣擦拭套件 1/4 英寸 Npt 1 英寸內徑鋁
新台幣28,891元 /單元