項目 | 空氣放大器 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
空氣輸出量CFM @ 80 psi | 3600 |
放大率 | 24 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 50 |
放電直徑 | 4" |
入口直徑 | 5" |
內部Dia。 | 3.02“ |
材料 | 鋁 |
最高 分貝 | 84 |
產量 | 可調整 |
總長度 | 5" |
壓力範圍 | 5至120 psi |
溫度 評分 | 275學位F. |
船重(kg) | 1.49 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8467920090 |
原產地 | US |
型號 | 空氣入口 | 入口直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 最高 分貝 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6043 | 1 / 2“NPT | 4" | 2.2“ | 鋁 | 83 | 4.06“ | 新台幣20,674元 | |
6033 | 1 / 2“NPT | 4" | 2.2“ | 不銹鋼 | 83 | 4.06“ | 新台幣61,050元 | |
6034 | 1 / 2“NPT | 5" | 3.02“ | 不銹鋼 | 84 | 5" | 新台幣92,720元 | |
6040 | 1 / 8“NPT | 0.75“ | 0.450“ | 鋁 | 78 | 2.22“ | 新台幣5,269元 | |
6030 | 1 / 8“NPT | 0.75“ | 0.450“ | 不銹鋼 | 78 | 2.22“ | 新台幣16,574元 | |
6041 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 0.840“ | 鋁 | 81 | 2.88“ | 新台幣7,800元 | |
6031 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 0.840“ | 不銹鋼 | 81 | 2.88“ | 新台幣19,582元 |