項目 | 空氣放大器套件 |
空氣入口 | 1 / 2“NPT |
空氣輸出量CFM @ 80 psi | 2323 |
放大率 | 22 |
CFM @ 80 磅/平方英寸 | 35.2 |
放電直徑 | 3" |
入口直徑 | 4" |
內部Dia。 | 2.2“ |
材料 | 鋁 |
最高 分貝 | 83 |
產量 | 可調整 |
總長度 | 4.06“ |
壓力範圍 | 5至120 psi |
溫度 評分 | 275學位F. |
船重(kg) | 2.83 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 8467920090 |
原產地 | US |
型號 | 空氣入口 | 入口直徑 | 內部Dia。 | 材料 | 最高 分貝 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6244 | 1 / 2“NPT | 5" | 3.02“ | 鋁 | 84 | 5" | 新台幣39,501元 | |
6233 | 1 / 2“NPT | 4" | 2.2“ | 不銹鋼 | 83 | 4.06“ | 新台幣67,042元 | |
6234 | 1 / 2“NPT | 5" | 3.02“ | 不銹鋼 | 84 | 5" | 新台幣97,202元 | |
6240 | 1 / 8“NPT | 0.75“ | 0.450“ | 鋁 | 78 | 2.22“ | 新台幣15,190元 | |
6230 | 1 / 8“NPT | 0.75“ | 0.450“ | 不銹鋼 | 78 | 2.22“ | 新台幣26,101元 | |
6241 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 0.840“ | 鋁 | 81 | 2.88“ | 新台幣17,269元 | |
6231 | 1 / 4“NPT | 1.25“ | 0.840“ | 不銹鋼 | 81 | 2.88“ | 新台幣26,569元 |