項目 | 可調式真空發生器 |
排氣方式 | 3/4“(F)NPT |
身高 | 49mm |
總長: | 157mm |
壓力口尺寸 | 3/8“(F)NPT |
供氣壓力範圍 | 0至250 psi |
溫度。 範圍 | 最大250度 |
真空流量 | 1039升/分 |
真空口尺寸 | 1/2“(F)NPT |
真空壓力範圍 | 0至85 kPa |
閥門類型 | 扶輪社 |
重量 | 800g |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8414100000 |
產品 | 型號 | 排氣方式 | 身高 | 總長: | 重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
840008 | 1/4“(F)NPT | 33mm | 111mm | 250g | 新台幣7,655元 |