項目 | 管道 |
彎曲半徑 | 2.375“ |
顏色 | 重設 |
硬度 | 邵氏A:60 |
內部Dia。 | 5機構/ 8“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 30 PSI |
外直徑。 | 7機構/ 8“ |
SAE或公制 | SAE |
溫度。 範圍 | -65度至160度F |
拉伸強度 | 1900 PSI |
類別 | 靈活 |
室壁厚度 | 1機構/ 8“ |
船重(kg) | 8.12 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410210A-6742 | 3機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 62 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,775元 | |
4102310-6742 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 45 PSI | 5機構/ 16“ | 1機構/ 16“ | 新台幣1,898元 | |
410610-6742 | 1" | 1機構/ 4“ | 36 PSI | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣2,109元 | |
4106710-6742 | 3機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 49 PSI | 7機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | 新台幣3,339元 | |
411210-6742 | 1.75“ | 3機構/ 8“ | 26 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣2,981元 | |
4112110-6742 | 1.375“ | 3機構/ 8“ | 36 PSI | 9機構/ 16“ | 3機構/ 32“ | 新台幣4,675元 | |
4112210-6742 | 1.125“ | 3機構/ 8“ | 45 PSI | 5機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣6,468元 |