項目 | 帶時鐘數字濕度計 |
電池類型 | (1)AAA |
外殼材料 | 塑料 |
深度 | 4機構/ 5“ |
位數 | 1機構/ 2“ |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 4 3機構/ 10“ |
濕度精度 | + /-6% |
記憶體應用 | 最小/最大 |
安裝 | 牆或書桌 |
相對濕度範圍 | 10到85% |
溫度 準確性 | +/- 1.8度 |
溫度。 範圍 | 14 度到 140 度 |
信號寬度 | 2 4機構/ 5“ |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 9.53 |
HS代碼 | 9105210000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池類型 | 深度 | 身高 | 相對濕度範圍 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTH10 | (4)AA | 1.25“ | 11.5“ | 20到90% | +/- 2度 | 23學位到122學位 | 16.75“ | 新台幣5,836元 |