項目 | 帶時鐘數字濕度計 |
電池類型 | (4)AA |
外殼材料 | 塑料 |
深度 | 1.25“ |
位數 | 4-3 / 10“ |
顯示尺寸 | 13-1 / 2“ x 8” |
顯示類型 | 液晶顯示 |
身高 | 11.5“ |
濕度精度 | + /-6% |
安裝 | 牆或書桌 |
相對濕度範圍 | 20到90% |
溫度 準確性 | +/- 2度 |
溫度。 範圍 | 23學位到122學位 |
信號寬度 | 16.75“ |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 9025805050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 電池類型 | 深度 | 身高 | 相對濕度範圍 | 溫度 準確性 | 溫度。 範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445702 | (1)AAA | 4機構/ 5“ | 4 3機構/ 10“ | 10到85% | +/- 1.8度 | 14 度到 140 度 | 2 4機構/ 5“ | 新台幣2,178元 |