項目 | 室內空氣質量二氧化碳計 |
自動關機 | 是 |
二氧化碳濃度 | 0至9,999 ppm |
數據保持 | 是 |
資料存儲 | 是 |
露點範圍 | -99.22度至118度F(-72.9度至47度C) |
顯示屏 | 雙背光液晶顯示屏 |
濕度精度 | 5 華氏度時讀數的 +/- 77% |
能量源 | (6)AAA電池 |
相對濕度範圍 | 10%90% |
解析度 | 0.1學位 |
溫度。 範圍 | 14度至122度F(-10度至50度C) |
濕球溫度範圍 | 12.2度至118.8度F(-11度至48.2度C) |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9027106000 |