項目 | 溶解氧儀套件 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示溫度範圍 | 32至122度F,0至50度C |
溶解氧範圍 | 0至200%的空氣飽和度 |
記憶體應用 | 25次閱讀 |
工作溫度 範圍 | 32至122度 |
能量源 | 4節1.5V電池 |
鹽度範圍 | 0至50 ppt |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 26.42 |
HS代碼 | 9027808090 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DO610 | 23 至 194 度 pH/電導率; 32 至 122 度溶解氧 | 新台幣26,073元 |