項目 | 溶解氧儀套件 |
自動溫度補償 | 是 |
校準 | 1,2、3 或 XNUMX 點 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
顯示溫度範圍 | 32至122度F,0至50度C |
溶解氧範圍 | 0~200.0%、0~20.00ppm |
溶解氧範圍精度 | +/- 2%FS |
電導率範圍 | 0至199.9微米S/cm,200至1999微米S/cm,2.00至19.99mS/cm |
工作溫度 範圍 | 23 至 194 度 pH/電導率; 32 至 122 度溶解氧 |
氧氣濃度 | 0到200% |
氧氣濃度精度 | +/- 2%滿量程 |
pH精度 | +/- 2%FS |
pH範圍 | 0.00年到14.00年 |
鹽度範圍 | 0至99.9ppm(毫克/升),100至999ppm(毫克/升),1.00至9.99ppt(克/升) |
子類別 | 手持式 |
TDS精度 | +/- 2%FS |
TDS範圍 | 0 至 99.9 ppm、100 至 999 ppm、1.0 至 9.99 ppt |
溫度 準確性 | +/- 1.8度F |
防水 | 是 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
DO600-K | 32至122度 | 新台幣17,516元 |