項目 | TDS/電導率/鹽度筆 |
自動關機 | 是 |
自動溫度補償 | 沒有 |
校準 | 1、2或3點 |
顯示屏 | LCD帶條形圖 |
顯示溫度範圍 | 23 至 194 華氏度,-5 至 90 攝氏度 |
電導率精度 | +/- 2%FS |
電導率範圍 | 0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm |
電導率分辨率 | 0.1微秒/厘米 |
記憶體應用 | 存儲 15 個帶標籤的讀數 |
工作溫度 範圍 | 32至149度 |
能量源 | 四節 CR2032 電池 |
鹽度精度 | +/- 2%FS |
鹽度範圍 | 0 至 99.9 ppm、100 至 999 ppm、1.00 至 9.99 ppt |
子類別 | 手持式 |
TDS精度 | +/- 2%FS |
TDS範圍 | 0 至 99.9 ppm、100 至 999 ppm、1.00 至 9.99 ppt |
TDS分辨率 | 0.1ppm |
溫度 準確性 | +/- 1.8度F |
Temp.溫度Resolution解析度 | 0.1度 |
溫度補償範圍 | 32 至 140°F/0 至 60°C |
防水 | 是 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 9027808030 |
原產地 | TW |