項目 | 相對濕度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
校准證書 | NIST |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 通過USB接口連接到PC |
露點範圍 | -90.4度至140度F |
顯示屏 | 9999計數雙LCD |
發射率 | 0.95已修復 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸時30英寸 |
濕度精度 | + /-2% |
介面 | USB |
激光瞄準 | 是 |
相對濕度範圍 | 0到100% |
傳感器類型 | 濕度:精密電容,溫度:熱敏電阻 |
光譜響應 | 6至14um |
溫度 準確性 | +/- 4度 |
溫度。 範圍 | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F |
濕球溫度範圍 | -6.88度至140度F |
船重(kg) | 1.62 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9025803500 |
原產地 | CN |
型號 | 校准證書 | 顯示屏 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD500 | - | 液晶顯示 | 0到100% | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F | 新台幣19,807元 | |
RH101 | - | 液晶顯示 | 10到95% | -4度至140度F | 新台幣12,360元 | |
HD500-NISTL | 尼斯特爾 | 9999計數雙LCD | 0到100% | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F | 新台幣19,805元 |