項目 | 相對濕度計 |
自動關機 | 是 |
電池類型 | 9V |
線長 | 39“ |
數據保持 | 是 |
數據記錄 | 沒有 |
顯示屏 | 液晶顯示 |
發射率 | 固定 |
聚焦光斑尺寸和距離 | 1英寸@ 8英寸 |
濕度精度 | + /-3.5% |
激光瞄準 | 是 |
記憶體應用 | 僅最大 |
探針直徑 | 0.75“ |
探針長度 | 6.5“ |
相對濕度範圍 | 10到95% |
響應時間 | 0.5 秒(紅外); 3 分鐘(探頭溫度和相對濕度) |
傳感器類型 | 濕度:精密電容,溫度:熱敏電阻 |
光譜響應 | 6至14um |
溫度 準確性 | +/- 4度 |
溫度。 範圍 | -4度至140度F |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 9025805000 |
原產地 | CN |
型號 | 校准證書 | 顯示屏 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HD500 | - | 液晶顯示 | 0到100% | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F | 新台幣19,807元 | |
HD500-NIST | NIST | 9999計數雙LCD | 0到100% | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F | 新台幣31,519元 | |
HD500-NISTL | 尼斯特爾 | 9999計數雙LCD | 0到100% | 空氣14度至140度F,探頭-148至2501 F | 新台幣19,805元 |