項目 | LED照度計 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 項目 | 準確性 | 自動關機 | 測量範圍 | 解析度 | 電池類型 | 校准證書 | 線長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL400 | 光度計 | + /-4% | 是 | 0至10,000 FC,0至100,000 Lux | 0.1Fc / 1勒克斯 | (6)AA | 選配 | 39“(1m) | 新台幣17,759元 | ||
SDL400-NIST | 光度計 | + /-4% | 是 | 0至10,000 FC,0至100,000 Lux | 0.1Fc / 1勒克斯 | AA | 包含NIST證書 | 39“(1m) | 新台幣23,064元 | ||
LT300 | 光度計 | + /-5% | 是 | 0至40,000 FC; 0至400,000 Lux | 0.01 FC或0.01 Lux | 9V | 沒有 | 24“ | 新台幣10,830元 | ||
401025 | 光度計 | +/- 5%+/- 2位 | - | 0至5000 FC; 0至50,000 Lux | 0.1 FC或1.0 Lux | 9V | - | - | 新台幣7,745元 | ||
HD450 | 光度計 | + /-5% | 是 | 0.01至40,000 FC; 0.1至400,000 Lux | 0.01 FC或0.1 Lux | 9V | - | 39“(1m) | 新台幣15,963元 | ||
HD450-NIST | 光度計 | + /-5% | 是 | 0.01至40,000 FC; 0.1至400,000 Lux | 0.01 FC或0.1 Lux | 9V | NIST | 39“(1m) | 新台幣20,244元 | ||
EA30-NIST | 光度計 | + /-3% | 是 | 0至40,000 FC; 0至400,000 Lux | 0.01 FC或0.01 Lux | 6 AAA | NIST | 39“ | 新台幣20,532元 |