項目 | 電力和諧波分析儀 |
交流響應 | 真有效值 |
校准證書 | NIST |
校正頻率 | 60赫茲 |
電流精度 | +/- 0.5%+ 30位數 |
當前頻道 | 3 |
數據記錄 | 是 |
顯示屏 | 背光圖形LCD |
Max.最高AC Amps交流放大器 | 1200A |
最高交流電壓 | 600V |
Max.最高DC Amps直流電流 | 3000A |
最高VA | 9.99兆伏安 |
最高瓦數 | 9.99MW |
段落 | 3 |
功率因數 | 0年到1年 |
安全等級 | 三類 600V |
採樣率 | 2秒。 至2小時 |
儲存應用 | 52,428 / 17,476閱讀 |
電壓精度 | +/- 0.5%+ 30位數 |
電壓通道 | 3 |
船重(kg) | 6.32 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 40.01 |
HS代碼 | 9030310000 |
原產地 | TW |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
PQ3350-1 | 新台幣165,114元 | |
PQ3350-1-NIST | 新台幣174,949元 | |
PQ3350-3 | 新台幣169,211元 |