項目 | 數據記錄儀 |
準確性 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH從40到60% |
Alarm 響鬧 | 高/低 |
電池壽命 | 1年 |
深度 | 0.9“ |
露點範圍 | -40度至158度F |
身高 | 1.1“ |
介面 | USB |
相對濕度範圍 | 0到100% |
採樣點存儲 | 32 KB |
所需軟件 | 包含 |
溫度。 範圍 | -40度至158度 |
時間間隔 | 2 秒至 24 小時 |
類別 | 溫度和濕度 |
信號寬度 | 5.1“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 33.66 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 22.23 |
HS代碼 | 9025198080 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 電池壽命 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 數字讀數 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH10 | -40度至158度 | +/- 1度F | 1年 | 溫度 | 5.1“ | 0.9“ | - | 1.1“ | 新台幣3,731元 | ||
42280 | -4度至144度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | - | 溫度和濕度 | 4.75“ | 1.5“ | 是 | 3.5“ | 新台幣15,974元 | ||
右HT20 | -40度至158度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 1.9“ | 1.2“ | 是 | 3.7“ | 新台幣8,676元 | ||
42270 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 2.3“ | 0.88“ | 是 | 3" | 新台幣6,081元 | ||
42275 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 3.8“ | 2" | 是 | 4.9“ | 新台幣9,403元 | ||
VB300 | - | - | 約1000小時 | 三軸加速度計 | 1.1“ | 0.8“ | - | 3.7“ | 新台幣9,724元 | ||
SD200 | -58度至2372度 | +/- 0.5%華氏度 | 通常以1秒採樣率60個月 | K熱電偶 | 3.1“ | 1.3“ | 三行液晶屏 | 5.2“ | 新台幣13,765元 |