項目 | 數據記錄儀 |
Alarm 響鬧 | 用戶可編程的高/低 |
電池壽命 | 約1000小時 |
深度 | 0.8“ |
身高 | 3.7“ |
介面 | USB |
採樣點存儲 | 85,764峰值加速度,210個自由落體樣本 |
所需軟件 | 包含 |
時間間隔 | 1秒至24小時 |
類別 | 三軸加速度計 |
信號寬度 | 1.1“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 9031808085 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 準確性 | 電池壽命 | 類別 | 信號寬度 | 深度 | 數字讀數 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右HT10 | -40度至158度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH從40到60% | 1年 | 溫度和濕度 | 5.1“ | 0.9“ | - | 1.1“ | 新台幣5,189元 | ||
TH10 | -40度至158度 | +/- 1度F | 1年 | 溫度 | 5.1“ | 0.9“ | - | 1.1“ | 新台幣3,731元 | ||
42280 | -4度至144度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | - | 溫度和濕度 | 4.75“ | 1.5“ | 是 | 3.5“ | 新台幣15,974元 | ||
右HT20 | -40度至158度 | +/- 1度F溫度,+/- 3%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 1.9“ | 1.2“ | 是 | 3.7“ | 新台幣8,676元 | ||
42270 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 2.3“ | 0.88“ | 是 | 3" | 新台幣6,081元 | ||
42275 | -40度至185度 | +/- 1度F溫度,+/- 5%RH | 1年 | 溫度和濕度 | 3.8“ | 2" | 是 | 4.9“ | 新台幣9,403元 | ||
SD200 | -58度至2372度 | +/- 0.5%華氏度 | 通常以1秒採樣率60個月 | K熱電偶 | 3.1“ | 1.3“ | 三行液晶屏 | 5.2“ | 新台幣13,765元 |