項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1-8 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
緊固件長度 | 9 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 5級 |
頭高 | 39機構/ 64“ |
頭型 | 標準 |
頭寬 | 1.5“ |
總長: | 9“ |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 2 1 / 2 |
證明負荷 | 74,000至85,000 psi |
洛氏硬度 | C19到C30 |
螺絲類型 | 六角頭螺釘 |
標準 | ASME B18.2.1 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58度至302度F |
拉伸強度 | 105,000至120,000 psi |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 10.04 |
原產地 | 變化 |