項目 | 內六角螺釘 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 3 / 8“-16 |
驅動器大小 | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 六角插座 |
緊固件完成 | 鍍鋅 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 合金鋼 |
頭戴 | 0.5625“ |
頭高 | 0.375“ |
頭型 | 圓柱 |
總長: | 2" |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 170,000至180,000 psi |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1 1 / 4 |
洛氏硬度 | C37到C45 |
標準 | ASME B18.3 |
次數 | 內六角螺釘 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -58度至302度 |
螺紋直徑 | 3機構/ 8“ |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1 1 / 4 |
螺紋樣式 | 部分螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 9.3 |
原產地 | 變化 |