Fabory B51000.025.0100 | 六角頭螺絲,1/4-20 螺紋尺寸,18-8 級,1200 件 | Raptor Supplies 台灣
FABORY B51000.025.0100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 1200PK | CG7HBG 42NN92

FABORY B51000.025.0100 六角頭螺釘,1/4-20 螺紋尺寸,18-8 級,1200PK

有現貨
貨號:CG7HBG 型號:B51000.025.0100Cross Ref: 42NN92 / 167L63

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,129 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸1 / 4“-20
緊固件完成樸素
緊固件長度1
樸素
18-8
頭高5機構/ 32“
頭型十六進制
頭寬0.4375“
總長:1“
Min.最小Thread Length螺紋長度3 / 4
洛氏硬度C25到C34
螺絲類型六角頭螺釘
標準ASME B18.2.1
測量系統英寸
拉伸強度150,000 PSI
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型UNC(粗略)

送貨信息:

船重(kg) 9.64
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY B51000.025.0100 六角頭螺釘,1/4-20 螺紋尺寸,18-8 級,1200PK
新台幣9,129元 /盒