Fabory L11590.100.0001 | 法蘭螺母,法蘭直徑 21.8mm,M10 X 1.50 螺紋尺寸,8 級,600 個/包 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L11590.100.0001 法蘭螺母,21.8mm 法蘭直徑,M10 x 1.50 螺紋尺寸,8 級,600PK | CG7XAR 177X38

FABORY L11590.100.0001 法蘭螺母,21.8mm 法蘭直徑,M10 x 1.50 螺紋尺寸,8 級,600PK

有現貨
貨號:CG7XAR 型號:L11590.100.0001交叉參考:177X38

得到它 可能 15, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$2,950 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法蘭螺母
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸M10x1.5
緊固件完成鍍鋅
鍍鋅
類8
身高10 mm
螺母類型法蘭螺母
標準D6923
次數法蘭螺母
測量系統公制
螺紋方向右手
螺紋類型公制
平板寬度15 mm

送貨信息:

船重(kg) 7.56
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L11590.100.0001 法蘭螺母,21.8mm 法蘭直徑,M10 x 1.50 螺紋尺寸,8 級,600PK
新台幣2,950元 /盒