FABORY L12020.160.0150 槽形螺母,M16-1.50 螺紋尺寸,4 級
貨號:CG7XBL
型號:L12020.160.0150交叉編號:179T74
NT$16,205 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 城堡堅果 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | M16x1.5 |
緊固件完成 | 樸素 |
完 | 樸素 |
級 | 類4 |
身高 | 19.0 mm |
螺母類型 | 六角開槽螺母-常規 |
標準 | DIN 935 |
次數 | 六角開槽螺母-常規 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 公制精細 |
平板寬度 | 24 mm |
原產地 | 變化 |
產品 | 型號 | 螺紋類型 | 直徑/螺紋尺寸 | 緊固件完成 | 平板寬度 | 完 | 級 | 身高 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC(粗略) | 1 / 4“-20 | 樸素 | 7機構/ 16“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣18,753元 | 詢價
| |
B12000.031.0001 | UNC(粗略) | 5 / 16“-18 | 樸素 | 1機構/ 2“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣16,321元 | 詢價
| |
B12000.037.0001 | UNC(粗略) | 3 / 8“-16 | 樸素 | 9機構/ 16“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣12,926元 | 詢價
| |
B12000.043.0001 | UNC(粗略) | 7 / 16“-14 | 樸素 | 11機構/ 16“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣11,398元 | 詢價
| |
B12000.050.0001 | UNC(粗略) | 1 / 2“-13 | 樸素 | 3機構/ 4“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣11,339元 | 詢價
| |
B12000.062.0001 | UNC(粗略) | 5 / 8“-11 | 樸素 | 15機構/ 16“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣8,425元 | 詢價
| |
B12000.075.0001 | UNC(粗略) | 3 / 4“-10 | 樸素 | 1 1機構/ 8“ | 樸素 | 2級 | - | 六角開槽螺母-常規 | 新台幣7,975元 | 詢價
|