Fabory L16000.360.0001 | 吊環螺栓,46,000 工作負載,低碳鋼 C15e,M36x4 螺紋尺寸,4 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16000.360.0001 吊環螺栓,46,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M36X4 螺紋尺寸,4PK | CG7XJT 176C21

FABORY L16000.360.0001 吊環螺栓,46,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M36X4 螺紋尺寸,4PK

有現貨
貨號: CG7XJT 型號:L16000.360.0001交叉編號:176C21

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$10,829 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。70 mm
眼外直徑。126.0 mm
吊環類型帶有CE標記
樸素
距鉸刀中心的長度54.0 mm
材料低碳鋼C15E
小腿Dia75 mm
測量系統公制
螺紋尺寸M36x4
工作負荷限制46,000(N)

送貨信息:

船重(kg) 10.26
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16000.360.0001 吊環螺栓,46,000 工作負載,低碳鋼 C15E,M36X4 螺紋尺寸,4PK
新台幣10,829元 /盒