Fabory L16180.100.0070 | 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M10x1.50 螺紋尺寸,200 個裝 | Raptor Supplies 台灣
FABORY L16180.100.0070 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M10X1.50 螺紋尺寸,200PK | CG7XKR 176C51

FABORY L16180.100.0070 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M10X1.50 螺紋尺寸,200PK

有現貨
項目:CG7XKR 型號:L16180.100.0070交叉編號:176C51

得到它 可能 14, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$30,556 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目眼螺栓
眼內直徑。10 mm
眼外直徑。20.0 mm
樸素
距鉸刀中心的長度70.0 mm
材料低碳鋼4.6
測量系統公制
螺紋尺寸M10 x 1.5

送貨信息:

船重(kg) 10.22
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L16180.100.0070 吊環螺栓,低碳鋼 4.6,M10X1.50 螺紋尺寸,200PK
新台幣30,556元 /盒