FABORY L51010.100.0025 六角頭螺絲,M10 x 1.50 螺紋尺寸,A2 級,400PK | CG7ZCE 42GN17

FABORY L51010.100.0025 六角頭螺釘,M10 x 1.50 螺紋尺寸,A2 級,400PK

有現貨
貨號: CG7ZCE 型號:L51010.100.0025交叉編號:42GN17

得到它 可能 21, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$6,137 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M10x1.5
緊固件完成樸素
緊固件長度25
樸素
A2
頭高6 mm
頭型十六進制
頭寬17 mm
總長:25mm
Min.最小Thread Length螺紋長度25 mm
螺絲類型六角頭螺釘
標準DIN 933
測量系統公制
溫度。 範圍-58度至302度F
拉伸強度700 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 9.41
原產地變化

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FABORY L51010.100.0025 六角頭螺釘,M10 x 1.50 螺紋尺寸,A2 級,400PK
新台幣6,137元 /盒